AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Valera - VLR700000 Trockenhaube 600W 3Temp inkl.Cool Ionen - 700000

copiacopia
Valera - VLR700000 Trockenhaube 600W 3Temp inkl.Cool Ionen

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003902668

Codice prodotto

VLR700000

Cod. produttore

700000

Produttore

VLR

Trockenhaube ''Swiss Ionic Comfort'' fur Volumen und Halt, 4m Kabel, Ionic, TROCKENHAUBE FUR VOLUMEN UND HALT, 600 W, Ergonomische, komfortable Trockenhaube fur sanftes Styling, 3 Temperatur/Luftstrom-Schaltkombinationen inkl. Abkuhlstufe COOL, Ionen-Generator, Ultraleichte, leise und stabile Haube, Extra langes Kabel 3 m fur mehr Bewegungsfreiheit, Aufbewahrungstasche, Designed und hergestellt in der Schweiz, Geratema?e (B x H x T): 13,5 x 11 x 7,5 cm