AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Valera - VLR611067 Fon-Halterung ringformig f. ST./SL./560. - 611067

copiacopia
Valera - VLR611067 Fon-Halterung ringformig f. ST./SL./560.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Numero di pezzi - 1

  • Dispositivo adatto per la cura dei capelli -

  • Dispositivo adatto per l'igiene orale - no

  • Adatto come rasoio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7610558034018

Codice prodotto

VLR611067

Cod. produttore

611067

Produttore

VLR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Numero di pezzi:

1

Dispositivo adatto per la cura dei capelli:

Dispositivo adatto per l'igiene orale:

no

Adatto come rasoio:

no

Accessorio: