AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VAILLANT - VLT009730 NEUTRALIZZATOREDICONDENSA(S/POMPA)

VAILLANT
copiacopia
VAILLANT - VLT009730 NEUTRALIZZATOREDICONDENSA(S/POMPA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024074041819

Codice prodotto

VLT009730

Cod. produttore

009730

Produttore

VLT

Neutralizzatore di condensa, senza pompa di scarico. Dati tecnici: neutralizzazione fino a 450 kW; neutralizzatore: idro carbonato (10 kg); durata circa1 anno; temperatura di funzionamento: 0- 50?C; volume condensa 13 l. Scarico: 2 m tubo flessibile in PVC DN 20; carico: 3 m tubo flessibile in PVC DN 10; Dimensioni (mm): 450 x 360 x 180