AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VAILLANT - VLT0020260943 SENSOHOME VRT 380 - 0020260943

VAILLANT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024074830611

Codice prodotto

VLT0020260943

Cod. produttore

0020260943

Produttore

VLT

Termostato ambiente sensoHOME 380 e 380 fMassimizza il comfort in pochi passiNuova procedura di messa in funzione guidataUtilizzo intuitivo grazie a display testualeDesign moderno e innovativoInterfaccia touch-screenUn oggetto bello e semplice: il nuovo schermo di sensoHOME ad alta risoluzione da 3.5”. Grazie agli elementi touch e alla chiara struttura dei menu di navigazione, con testo chiaramente espresso, si può operare molto più rapidamente di pima. Questo semplifica sia la configurazione che la manutenzione. I pulsanti retro-illuminati assicurano una gestione senza affanni anche al buio. E se si necessita di ulteriori informazioni durante il processo di configurazione, il pulsante col punto di domanda aiuta con ulteriori approfondimenti.