AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VAILLANT - VLT0020250222 KIT CONNESSIONE IDRAULICO UNITOWER SPLIT

VAILLANT
copiacopia
VAILLANT - VLT0020250222 KIT CONNESSIONE IDRAULICO UNITOWER SPLIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024074813928

Codice prodotto

VLT0020250222

Cod. produttore

0020250222

Produttore

VLT

Kit connessione idraulica per collegare l'unita uniTOWER VWL IS all'impianto di riscamento. Il set comprende: valvola di sicurezza da 10 bar, valvola di servizio da 1", valvola combinata di riempimento e svuotamento, valvola di sicurezza da 3 bar, tubo di rame da 1", 3/4", coperture di isolamento termico, parti piccole, tubi di scarico, manometro e unita di spurgo