AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VAILLANT - VLT0020184847 VR71MODULOESTENS.PERVRC720(10RELE) - 0020184847

VAILLANT
copiacopia
VAILLANT - VLT0020184847 VR71MODULOESTENS.PERVRC720(10RELE)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024074707340

Codice prodotto

VLT0020184847

Cod. produttore

0020184847

Produttore

VLT

Modulo di estensione VR 71 del termoregolatore multiMATIC 700, per la gestione di un massimo di 3 circuiti di riscaldamento con o senza miscelatrice. Il modulo e in grado di gestire anche una pompa di ricircolo o una pompa carico boiler. Modulo elettronico di miscelazione, con supporto morsettiera per fissaggio a parete di tipo proE; n.4 sonde di temperatura VR 10 per il controllo della temperatura d'impianto e per la gestione boiler utilizzabili sia come sensori a contatto che ad immersione in pozzetto;1 sensore VR 11. Il sistema e gli accessori sono gestiti tramite logica di comunicazione eBUS. Dati tecnici: tensione di alimentazione 230 V; potenza assorbita 4 VA, corrente totale massima 6,3 A, corrente di uscita rele max. 2 A, grado di protezione IP20, classe di protezione II, dimensioni: altezza 293 mm/larghezza 277 mm/profondita 68 mm