AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VAILLANT - VLT0010038568 AROTHERM PLUS VWL 125/6 A + UNITOWER CON - 0010038568

VAILLANT
copiacopia
VAILLANT - VLT0010038568 AROTHERM PLUS VWL 125/6 A + UNITOWER CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003107216

Codice prodotto

VLT0010038568

Cod. produttore

0010038568

Produttore

VLT

Pompa di calore aria/acqua Vaillant aroTHERM plus VWL 125/6 A 400V S3, reversibile, monoblocco, trifase a 400V, Circuito frigorifero: ermeticamente sigillato e contenente fluido refrigerante naturale R290 nella quantita di 1,3 kg; GWP 3, C02 equivalente 0,0039 t; Conformita alle norme di sicurezza, rendimento, compatibilita elettromagnetica: marcatura CE. Classe di protezione IP 15 B. Alimentazione 3/N/PE ~400 V (+10%/-15%), 50 Hz. Potenza termica (kW) min/max (A7/W35): 5,4/13,5; Potenza sonora all'esterno (A7/W55): 60 dB(A);Dimensioni modulo pompa di calore, senza imballo: altezza 1565mm, larghezza 1100mm, profondita 450mm; peso netto: 194kg.UUnita compatta da interno uniTOWER plus VIH QW 190/6 (E), abbinabile alle pompa di calore aroTHERM plus VWL/...6 (4-5-6-8-12-15 kW). Componenti integrati di serie nell'unita uniTOWER plus: accumulo di acqua sanitaria in acciaio smaltato da 185 litri con anodo al magnesio integrato e serpentina di scambio maggiorata; valvola deviatrice per commutazione sanitario/riscaldamento; manometro e rubinetto di riempimento; vaso di espansione per circuito riscaldamento da 15 litri; sensore di pressione impianto; vaso d?espansione del circuito sanitario da 8 litri; dispositivo di interfaccia e-bus VWZ AI per la gestione della pompa di calore aroTHERM plus. La versione (E) ha anche una resistenza elettrica integrata modulante da 6 kW/9 kW (230 V/400 V) con disaeratore, per ausilio sul circuito sanitario e sul circuito di riscaldamento. Alimentazione elettrica: 230 V (+10%/-15%), 50 Hz, 1~/N/PE per la versione senza resistenza elettrica ausiliaria; 230 V (+10%/-15%), 50 Hz, 1~/N/PE o 400 V (+10%/-15%), 50 Hz, 3~/N/P per la versione con resistenza elettrica ausiliaria; classe di protezione IP 10B; Peso a vuoto 143 kg (146 kg versione E); dimensioni (LxPxA) 599x693x1880 mm; Centralina climatica modulare Vaillant sensoCOMFORT 720, per la gestione dell?impianto di riscaldamento, la preparazione dell'acqua calda sanitaria e il sistema solare (con moduli aggiuntivi VR 70 o VR 71). Dotazioni interne: sonda ambiente e sensore d?umidita. Comodo controllo da remoto sensoApp per Android e iOS (e necessario il modulo Internet VR 921) Dati tecnici: tensione di alimentazione 24 V, corrente assorbita < 50 mA, temperatura d'esercizio max. 60?C, tipo di protezione IP 20, classe di protezione III; dimensioni: altezza 109 mm/larghezza 175 mm/profondita 26 mm.