AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VAILLANT - VLT0010038512 AUROTHERM PLUS VFK 155/2 V - 0010038512

VAILLANT
copiacopia
VAILLANT - VLT0010038512 AUROTHERM PLUS VFK 155/2 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024074902967

Codice prodotto

VLT0010038512

Cod. produttore

0010038512

Produttore

VLT

Collettore solare piano verticale, Vaillant auroTHERM plus VFK 155 V, per produzione acqua calda sanitaria e integrazione del riscaldamento ambiente. Marcature: CE, "Angelo Blu", "Keymark".Collettore solare installabile su tetto inclinato, ad incasso esu tetti piani con sistemi di connessione e fissaggio semplici e veloci adattabili ad ogni tipologia di tetto; Dati tecnici: superficie lorda: 2,55 mq; superficie di apertura: 2,35 mq; spessore copertura in vetro: 3,2 mm; dimensioni: 2033 x 1233 x 80 mm;vetro antireflex (?= 96%); coefficiente di assorbimento: 95%; coefficiente di emissione: 5%; spessore isolamento termico: 40 mm; rendimento ottico ?0= 85%; coefficiente lineare (k1): 3,77 W/m2K; coefficiente quadratico (k2): 0,015 W/m2K2; potenza massima2000 W, pressione max di esercizio: 10 bar; peso: 38 kg.