AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VAILLANT - VLT0010031660 AROTHERM PLUS VWL 155/6 A 400V S3

VAILLANT
copiacopia
VAILLANT - VLT0010031660 AROTHERM PLUS VWL 155/6 A 400V S3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024074874752

Codice prodotto

VLT0010031660

Cod. produttore

0010031660

Produttore

VLT

Pompa di calore aria/acqua Vaillant aroTHERM plus VWL 155/6 A 400V S3, reversibile, monoblocco, trifase a 400V, Circuito frigorifero: ermeticamente sigillato e contenente fluido refrigerante naturale R290 nella quantita di 1,3 kg; Temperatura di mandata massima in riscaldamento 75?C (per una temperatura esterna compresa fra 0?C e +20?C); campo di temperatura esterna operativo in riscaldamento da -20?C a +43?C. Temperatura di mandata massima in sanitario 75?C (per una temperatura esterna compresa fra 0?C e +20?C); campo di temperatura esterna operativo in sanitario da -20?C a 43?C. Temperatura di mandata in raffrescamento 7-25?C; campo di temperatura esterno in raffrescamento da 15?C a 46?C. Conformita alle norme di sicurezza, rendimento, compatibilita elettromagnetica: marcatura CE. Classe di protezione IP 15 B. Alimentazione 3/N/PE ~400 V (+10%/-15%), 50 Hz. Potenza termica (kW) min/max (A7/W35): 5,4/15,0; Potenza sonora all'esterno (A7/W55): 61 dB(A); Dimensioni modulo pompa di calore, senza imballo: altezza 1565mm, larghezza 1100mm, profondita 450mm; peso netto: 210 kg.