AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VAILLANT - VLT0010026815 AROSTOR VWL B 80/5 - 0010026815

VAILLANT
copiacopia
VAILLANT - VLT0010026815 AROSTOR VWL B 80/5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3532041758000

Codice prodotto

VLT0010026815

Cod. produttore

0010026815

Produttore

VLT

Scaldabagno Murale Vaillant aroSTOR VWL B 80/5, per Acqua calda sanitaria, da Interno, pompa di calore, 80 l capacità di accumulo, classe energetica ACS A+, 114.5 cm altezza, 54.5 cm diametro - 0010026815La soluzione ideale per appartamentiIl nuovoscaldacqua in pompa di calore aroSTOR utilizza l’aria come fonte di calore rinnovabile per fornire acqua calda eco-compatibile ed efficiente.aroSTOR è disponibile in versione per installazione murale con volumi da 80 e 100 litri, ideale per la sostituzione di vecchi scaldabagni elettrici o per appartamenti in edifici multifamiliare di nuova costruzione.