AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VAILLANT - VLT0010023698 ELOBLOCK VE 6 /14 EU III - 0010023698

VAILLANT
copiacopia
VAILLANT - VLT0010023698 ELOBLOCK VE 6 /14 EU III

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024074830499

Codice prodotto

VLT0010023698

Cod. produttore

0010023698

Produttore

VLT

Caldaia murale elettrica Vaillant eloBLOCK VE 6/14, solo riscaldamento, abbinabile ad un boiler sanitario ad accumulo esterno.Certificazioni: grado di protezione elettrico IP40; marcatura CE; produzione conforme al sistema internazionale di qualita ISO 9001; Campo di potenza termica impostabile: 1,0 kW ? 6,0 kW; Alimentazione elettrica: 3 x 230/400 V AC, N, PE, 50 Hz; max. assorbimento di corrente: 3 x 9,5 A. Range temperatura di mandata: 25-85?C; dimensioni (A x L x P): 740 mm x 410 mm x 310 mm; peso a vuoto 32,6 kg.