AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VAILLANT - VLT0010022444 turboMAGplus155/1-5RT(H-IT)

VAILLANT
copiacopia
VAILLANT - VLT0010022444 turboMAGplus155/1-5RT(H-IT)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6972215720797

Codice prodotto

VLT0010022444

Cod. produttore

0010022444

Produttore

VLT

Scaldabagno a tiraggio forzato a basse emissioni di NOx(classe 6) per la produzione di acqua calda sanitaria; modello a Metano; produzione acqua calda sanitaria 15 l/min (DT 25K); dimensioni: A 580mm /P 193 mm/ L 350mm