AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VAILLANT - VLT0010022023 ECOTECPLUSVMW30CS/1-5CFI(N-IT)WIFI - 0010022023

VAILLANT
copiacopia
VAILLANT - VLT0010022023 ECOTECPLUSVMW30CS/1-5CFI(N-IT)WIFI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024074884676

Codice prodotto

VLT0010022023

Cod. produttore

0010022023

Produttore

VLT

Caldaia murale a condensazione Vaillant ecoTEC plus VMW 30 CS/1-5, con produzione istantanea di acqua calda sanitaria e termostato modulante WIFI incluso nella fornitura. Modalita di tiraggio e certificazioni: modello a tiraggio forzato, tipo B23(P), B33, B53(P), C13, C33, C43, C53, C83, C93 ; Categoria: II2H3P (metano e propano); grado di protezione IPX4D; marcatura CE; classe energetica in riscaldamento: A; classe energetica in produzione acqua calda sanitaria A; classe Nox: 6 (Low NOx); modello solo da interno; classificazione a quattro stelle di rendimento secondo Dir. 92/42/CEE. Campo portata termica al focolare in riscaldamento: 3,7 kW ? 30,6 kW;Campo di potenza termica (80/60?C): 3,5 kW - 30,0 kW ;Rendimento a potenza nominale (80/60?C): 97,8%; Campo di potenza termica (50/30?C): 3,8 kW - 32,5 kW; Rendimento a potenza nominale (50/30?C): 108,7%; Rendimento al 30%: 109,6%;Efficienza Energetica stagionale riscaldamento ErP94; Portata termica nominale ACS: 30,6 kW; Produzione acqua calda sanitaria istantanea con DT 30K: 14,5 l/min. Dimensioni: altezza 720 mm, profondita 348 mm, larghezza 440 mm; peso: 39 kg