AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VAILLANT - VLT0010022019 ECOTECPLUSVM35CS/1-5(N-IT) - 0010022019

VAILLANT
copiacopia
VAILLANT - VLT0010022019 ECOTECPLUSVM35CS/1-5(N-IT)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024074884669

Codice prodotto

VLT0010022019

Cod. produttore

0010022019

Produttore

VLT

Caldaia murale a condensazione Vaillant ecoTEC plus VM 35 CS/1-5, solo riscaldamento abbinabile ad un boiler sanitario ad accumulo esterno. Modalita di tiraggio e certificazioni: modello a tiraggio forzato, tipo B23(P), B33, B53(P), C13, C33, C43, C53, C83, C93; Categoria II2H3P (metano e propano); grado di protezione IP X4 D; marcatura CE; classe 6 (Low NOx); modello solo da interno; classificazione a quattro stelle di rendimento secondo Dir. 92/42/CEE. Campo portata termica al focolare: 4,2 kW ? 34,8 kW; Campo di potenza termica (80/60?C): 4,0 kW - 34,0 kW Rendimento a potenza nominale (80/60?C): 97,7%; Campo di potenza termica (50/30?C): 4,3 kW - 36,6 kW; Rendimento a potenza nominale (50/30?C): 105,2%; Rendimento al 30%: 109,2%; Efficienza Energetica ErP 94%. Dimensioni: altezza 720 mm, profondita 348 mm, larghezza 440 mm; peso: 39 kg