AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VAILLANT - VLT0010021995 ECOTEC PRO VMW IT 236/5-3 H + - 0010021995

VAILLANT
copiacopia
VAILLANT - VLT0010021995 ECOTEC PRO VMW IT 236/5-3 H +

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024074808191

Codice prodotto

VLT0010021995

Cod. produttore

0010021995

Produttore

VLT

Caldaia murale a condensazione Vaillant ecoTEC pro VMW 236/5-3 +, con produzione istantanea di acqua calda sanitaria. Efficienza Energetica ErP 94%; Modalita di tiraggio e certificazioni: modello a tiraggio forzato, tipo C13, C33, C43, C53, C83, B23, B33; Categoria II2H3P (metano e propano); grado di protezione IPX4D; marcatura CE; classe energetica in riscaldamento: A; classe energetica in produzione di acqua calda: A; classe 6 (Low NOx); modello solo da interno; classificazione a quattro stelle di rendimento secondo Dir. 92/42/CEE. Campo di potenza termica (50/30 ?C): 5,7 kW- 19,7 kW; Rendimento a potenza nominale (50/30 ?C): 104%; Rendimento al 30%: 108%; Produzione acqua calda sanitaria istantanea con ?T 30K: 11 lt/min