AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VAILLANT - VLT0010021641 AROTHERM PLUS VWL 85/6 A 230V S3 - 0010021641

VAILLANT
copiacopia
VAILLANT - VLT0010021641 AROTHERM PLUS VWL 85/6 A 230V S3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024074799987

Codice prodotto

VLT0010021641

Cod. produttore

0010021641

Produttore

VLT

Pompa di calore aria/acqua Vaillant aroTHERM plus VWL 85/6 A 230V S3, reversibile, monoblocco, monofase a 230V, refrigerante R290; Temperatura di mandata massima in riscaldamento 75?C (per una temperatura esterna compresa fra 0?C e +20?C);Temperatura di mandata massima in sanitario 75?C (per una temperatura esterna compresa fra 0?C e +20?C); Temperatura di mandata in raffrescamento 7-25?C; Classe di protezione IP 15 B. Alimentazione 1/N/PE ~230V (+10 %/-15 %), 50Hz. Potenza termica (kW) min/max (A7/W35): 3,0/9,0; Potenza sonora all'esterno (A7/W55): 57 dB(A); Dimensioni modulo pompa di calore, senza imballo: altezza 965mm, larghezza 1100mm, profondita 450mm; peso netto: 128kg.