AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VAILLANT - VLT0010021522 ECOTEC PLUS VM 486/5-5 - 0010021522

VAILLANT
copiacopia
VAILLANT - VLT0010021522 ECOTEC PLUS VM 486/5-5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024074823637

Codice prodotto

VLT0010021522

Cod. produttore

0010021522

Produttore

VLT

Caldaia murale a condensazione Vaillant ecoTEC plus VM 486/5-5, solo riscaldamento, abbinabile ad un accumulo esterno sanitario; Modalita di tiraggio e certificazioni: modello a tiraggio forzato, tipo C13, C33, C43, C53, C83, C93, B23, B23(P), B33, B53, B53(P); Categoria II2H3P (metano e propano); grado di protezione IPX4D; marcatura CE; classe 6 (Low NOx); modello solo da interno; classificazione a quattro stelle di rendimento secondo Dir. 92/42/CEE. Campo di potenza termica (50/30 ?C): 8,7 - 48,0 kW; Rendimento a potenza nominale (50/30 ?C): 107,4%%; Rendimento al 30%: 109,1%; Classe energetica: A; Rendimento di efficienza stagionale in riscaldamento secondo ErP (?s): 93,7;Dimensioni: altezza 720 mm, profondita 405 mm, larghezza 440 mm; peso: 37,8 kg