AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VAILLANT - VLT0010014668 ECOCOMPACTVSC346/4-5100(H-IT) - 0010014668

VAILLANT
copiacopia
VAILLANT - VLT0010014668 ECOCOMPACTVSC346/4-5100(H-IT)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024074699409

Codice prodotto

VLT0010014668

Cod. produttore

0010014668

Produttore

VLT

Caldaia basamento a condensazione Vaillant ecoCOMPACT VSC 346/4-5 100 lt, combinata con accumulo preriscaldabile da 100 litri. Modalita di tiraggio e certificazioni: modello a tiraggio forzato, tipo C13, C33, C43, C53, C83, C93, B23P, B33P, B53P; Categoria II2H3P (metano e propano); grado di protezione IP20; marcatura CE; classe 5 (Low NOx); modello solo da interno; classificazione a quattro stelle di rendimento secondo Dir. 92/42/CEE. Certificazione ?tre stelle? per il comfort sanitario secondo prEN 13203.Campo di potenza termica (50/30 ?C): 6,6 - 37,6 kW Rendimento a potenza nominale (40/30 ?C): 107%; Rendimento al 30%: 108%.