AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD956/110 ALIMENTATORE VIDEO PER KIT 956

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD956/110 ALIMENTATORE VIDEO PER KIT 956

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Video

  • Tensione di uscita - 18 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Frequenza - 50...60 Hz

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156010899

Codice prodotto

UTD956/110

Cod. produttore

956/110

Produttore

UTD

Applicazione:

Video

Tensione di uscita:

18 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di corrente:

AC

Tensione di ingresso:

230 V

Altezza:

75 mm

Larghezza:

126 mm

Profondità:

96 mm

Funzione di controllo:

Funzione di valutazione:

Indicazione / controllo di funzionamento:

Blocco della programmazione:

Il dispositivo consente di sostituire l'alimentatore del kit 956. E' dotato di protezione PTC auto riprestinante in caso di corto circuito. Alimentazione: 110-230 Vca - 50-60 Hz; Potenza: 38 VA; Uscite sul secondario: 18 Vcc @ 1 A; 12Vac @ 1 A Dimensioni (L x A x P): 126 x 75 x 96 mm Moduli Din: 7