URMET SPA - UTD786/11 ALIMENTATORE CITOFON.28VA-230V - 786/11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altri
Tensione di uscita - 12 V
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di installazione - Sistema multifilo
Frequenza - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi analogici
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8021156027385
Codice prodotto
UTD786/11
Cod. produttore
786/11
Produttore
UTD
Applicazione:
Altri
Tensione di uscita:
12 V
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di installazione:
Sistema multifilo
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di corrente:
AC
Tensione di ingresso:
230 V
Altezza:
61 mm
Larghezza:
54 mm
Profondità:
90 mm
Circuito apriporta integrato:
sì


