AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD5454801 CONTROLLO CARICHI RADIO POWER - 5454801

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD5454801 CONTROLLO CARICHI RADIO POWER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760054548015

Codice prodotto

UTD5454801

Cod. produttore

5454801

Produttore

UTD

Modulo per controllo carichi, MD3300MRP, YOKIS, linea radio Power, da barra DIN, per controllo carichi elettrici via radio su 8 priorità. Dispositivo per la gestione automatica dei carichi di una abitazione: monitora il consumo totale di energia ed eventualmente scollega i carichi, differenziandoli fino ad 8 livelli di priorità, pre-assegnate. In base a delle tempistiche predefinite, personalizzabili, il dispositivo provvede a ricollegare i carichi precedentemente scollegati, secondo l'ordine di prioritàinversa. Sistema basato su YOKIS Radio, composto dai seguenti elementi: • Unità di controllo centrale MD3300MRP (cod. 5454801) • Relè radio YOKIS MTR2000ERP(X) o MTR2000MRP(X) comandato dall’Unità centrale di controllo dei carichi in modo autonomo o manualmente tramite comandi radio o filari o app YnO. Caratteristiche funzionali: • Controllo dei carichi, su priorità comuni o distinte (al più 8) • Possibilità di definire più carichi con la stessa priorità • Configurazione del limite massimo del consumo e della priorità associata a ciascuno dei carichi • L’attivazione e disattivazione del carico viene realizzata tramite moduli MTR200ERP(X) • Permette di disabilitare l'operatività del dispositivo in modo da forzare tutti i carichi a rimanere attivi anche sela potenza assorbita supera la soglia impostata • Condizione di allarme (superamento della soglia) segnalata da LED • Configurazione tramite App YokisPRO o dai tasti del dispositivo stesso • Gestibile anche da remoto grazie allo YOKIS Hub e alla App YnO