AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD5454470 MVR500MRPX POWER:MOD TAPPAR. C - 5454470

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD5454470 MVR500MRPX POWER:MOD TAPPAR. C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760054544703

Codice prodotto

UTD5454470

Cod. produttore

5454470

Produttore

UTD

Il modulo radio da barra DIN con antenna esterna MVR500MRPX è un attuatore adatto per il controllo di motori a 3 o a 4 fili fino a 500W (alimentato a 230V) per la gestione di tapparelle, veneziane, persiane e tende da sole motorizzate. Inoltre, la versione da barra DIN prevede contatti privi di potenziale per il comando di motori a bassa tensione (velux, ecc.).Pilotabile sia con pulsanti singoli che doppi non interbloccati, mediante accessorio R12M.\nLa versione con antenna esterna permette di spostareil segnale per aggirare gli ostacoli radio (muri di pietra, pareti metalliche, ecc.).\nPossibilità di definire una posizione intermedia (richiamabile con 2 pressioni sul pulsante) e di configurare dei finecorsa elettronici.\nIl dispositivo prevede inoltre la funzione di schedulazione quotidiana, che permette tramite due distinti timer l’apertura e la chiusura automatica quotidiana della tapparella.\nI moduli MVR500MRPX possono essere centralizzati sia in modalità filare, tramite filo pilota, che in modalità radio, tramite Bus Radio Yokis.\nSe l'impianto prevede lo Yokis Hub, il modulo può essere gestito anche via App YnO, sia in locale che da remoto, e può essere gestito in modalità automatica tramite la definizione di scenari.\nIl controllo di coppia integrato evita il danneggiamento della tapparella o del motore in caso di ostacolo, e permette di attivare il movimento inverso della tapparella in caso di sovraccarico del motore.\nLe programmazione del modulo è molto semplice: sia attraverso un pulsante direttaemnte collegato che tramite l'applicazione Installtore YokisPRO.\nAccessori:\nD600V (cod. 5454072): Diodo per centralizzazione via filo pilota.\nR12M (cod. 5454073): Interfaccia per pulsante doppio (non interbloccato).\nRAL60 (cod. 5454083): prolunga 60 cm per antenna esterna.\nRAL200 (cod.5454084): prolunga 200 cm per antenna esterna.\nSUP01 (cod. 5454085): supporto per antenna per montaggio orizzontale o verticale.