AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD5454464 MTR2000MRP POWER: REL T.2000W - 5454464

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD5454464 MTR2000MRP POWER: REL  T.2000W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760054544642

Codice prodotto

UTD5454464

Cod. produttore

5454464

Produttore

UTD

Il modulo radio da barraDIN MTR2000MRP è un relè elettronico passo passo temporizzato, che permette la gestione di luci o automazioni fino a massimi 2000W.\nGrazie al suo contatto libero da potenziale, può comandare qualsiasi dispositivo fino a 2000W (es. luce, aspiratore, irrigazione…) che necessiti di un contatto pulito.\nIl comportamento del relè è personalizzabile, tra i seguenti: modalità impulsiva (es. elettroserratura), modalità monostabile (es. campanello), modalità lampeggiatore (applicazione per non udenti e audiolesi) o modalità timer luci scale.\nPrevede la doppia temporizzazioni: una principale da 2 secondi a 4 ore, con preavviso di spegnimento, e una prolungata (12 ore).\nIl modulo MTR2000ERP è ibrido, e pertanto può essere comandato in modo filare, sia tramite pulsante o interruttore collegato direttamente, e in modalità radio, tramite trasmettitori Yokis.\nAnalogamente, è possibile centralizzare più moduli MTR2000MRP per consentire un’accensione o uno spegnimento totali, sia tramite filo pilota che tramite Bus Radio Yokis.\nSe l'impianto prevede lo Yokis Hub, il modulo può essere gestito anche via App YnO, sia in locale che da remoto, e può essere gestito in modalità automatica tramite la definizione di scenari.\nLe programmazione del modulo è molto semplice: sia attraverso un pulsante direttaemnte collegato che tramite l'applicazione Installtore YokisPRO.\nAccessori:\nR12M (cod. 5454073): Interfaccia per pulsante doppio (non interbloccato).\nD600V (cod. 5454072): diodo per la centralizzazione dei moduli tramite filo pilota.