URMET SPA - UTD5454456 MVR500ERX RADIO:M.TAPPAR.ANT.E - 5454456

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3760054544567
Codice prodotto
UTD5454456
Cod. produttore
5454456
Produttore
UTD
Il modulo radio ad incasso con antenna esterna MVR500ERX e un attuatore adatto per per la gestione di motori a 3 o a 4 fili fino a 500W (alimentato a 230V) per la gestione di tapparelle, veneziane, persiane e tende da sole motorizzate.Pilotabile sia con pulsanti singoli che doppi non interbloccati, mediante accessorio R12M.La versione con antenna esterna permette di spostare il segnale per aggirare gli ostacoli radio (muri di pietra, pareti metalliche, ecc.).Possibilita di definire una posizione intermedia (richiamabile con 2 pressioni sul pulsante) e di configurare dei finecorsa elettronici.Il dispositivo prevede inoltre la funzione di schedulazione quotidiana, che permette tramite due distinti timer l?apertura e la chiusura automatica quotidiana della tapparella.I moduli MVR500ERX possono essere centralizzati sia in modalita filare, tramite filo pilota, che in modalita radio, tramite Bus Radio Yokis.Il controllo di coppia integrato evita il danneggiamento della tapparella o del motore in caso di ostacolo, e permette di attivare il movimento inverso della tapparella in caso di sovraccarico del motore.Le programmazione del modulo e molto semplice: sia attraverso un pulsante direttamente collegato che tramite l'applicazione Installatore YokisPRO.Accessori:D600V (cod. 5454072): Diodo per centralizzazione via filo pilota.R12M (cod. 5454073): Interfaccia per pulsante doppio (non interbloccato).RAL60 (cod. 5454083): prolunga 60 cm per antenna esterna.RAL200 (cod.5454084): prolunga 200cm per antenna esterna.SUP01 (cod. 5454085): supporto per antenna per montaggio orizzontale o verticale.


