URMET SPA - UTD5454405 GALET8T RADIO:TELEC. PIATTO 8P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3760054544055
Codice prodotto
UTD5454405
Cod. produttore
5454405
Produttore
UTD
Il telecomando da appoggio a tavolo GALET8TP è un trasmettitore radio universale a 8 canali in grado di pilotare tutte le tipologie di ricevitori radio Yokis (relé, dimmer, moduli tapparella e moduli gestione cancelli) e può gestire, oltre a comandi diretti, anche comandi di centralizzazione e di attivazione di scenari.Grazie al Bus radio Yokis è possibile trasmettere comandi anche a moduli non direttamente raggiungibili dal trasmettitore, sfruttando la ripetizione del comando da parte dei moduli attuatori presenti sul Bus radio, e di trasmettere comandi a raggruppamenti di moduli di tipo diverso (relè, dimmer, attuatori tapparella, ecc.).È semplice da configurare: sia dall'installatore, tramite i tasti del dispositivo.È possibile duplicare i trasmettitori copiando le impostazioni del primo sui successivi, senza intervenire sui moduli ricevitore.Il trasmettitore è alimentato da una batteria standard CR2032 (durata media della batteria maggiore di 5 anni).