AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD5454060 MTR500M REL ELET. PASSO-PASSO - 5454060

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD5454060 MTR500M REL  ELET. PASSO-PASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760054540606

Codice prodotto

UTD5454060

Cod. produttore

5454060

Produttore

UTD

Il modulo da barra DIN MTR500M è un relè elettronico passo passo temporizzato filare, che permette la gestione di luci o automazioni fino a massimi 500W.\nPrevede la doppia temporizzazioni: una principale da 2 secondi a 4 ore e una prolungata (1 ora), con preavviso di spegnimento. É possibile centralizzare tramite filo pilota la gestione di più MTR500M, mediante l'accessorio CVI50 (cod. 5454805).\nGrazie alla Funzione “soft start / soft stop”, limita la corrente di spunto in fase di accensione del caircoluminoso, aumentando così la durata della lampada e dei pulsanti.\nIl modulo prevede 2 tipi di protezioni elettroniche integrate: in caso di cortocircuito sul carico (con ripristino automatico dopo l'eliminazione del guasto) e contro il surriscaldamento.è inoltre immune ai disturb di rete fino a 1,5 kV.\nPermette anche il controllo tramite un pulsante a bassa tensione (12 o 48 V), sia in continua che alternata, con l'aggiunta dell'accessorio ADBT.\nAccessori:\nADBT (cod. 5454076): Adattatore bassa tensione 12-48V AC o DC\nD600V (cod. 5454072): Diodo per la centralizzazione dei moduli tramite filo pilota\nBV40 (cod. 5454071): Bobina elettronica. Consente l'impiego dei moduli della gamma 500 con pulsanti con spia luminosa\nCVI50 (cod. 5454805): Consente la centralizzazione dei moduli della gamma 500