AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

URMET SPA - UTD5454053 MTK500E DIMMER MULTIFUNZIONE

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD5454053 MTK500E DIMMER MULTIFUNZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760054540538

Codice prodotto

UTD5454053

Cod. produttore

5454053

Produttore

UTD

Dimmer intelligente multifunzione 500W senza neutro. ECONOMICO: si spegne automaticamente in caso di dimenticanza. CONFORTEVOLE: Un’illuminazione progressiva che non “infastidisce” gli occhi. Totalmente silenzioso, lo si dimentica subito dietro ai pulsanti. SICUREZZA: il simulatore di presenza rende viva la vostra casa anche in vostra assenza. Funzioni intelligenti dietro ad ogni pulsante: luce notturna di cortesia per bambini, simulatore di presenza, dimmer, spegnimento automatico in caso di dimenticanza. I VANTAGGI DEL DIMMER INTELLIGENTE MULTIFUNZIONE Si installa su cablaggi esistenti, ad interruttore, deviatore o con invertitori. Funziona anche con pulsanti con spia luminosa aggiungendo un unico accessorio BV40. Bobina digitale protetta in caso di azionamento prolungato del pulsante. Aumenta la vita utile delle lampadine e dei pulsanti grazie alla funzione “soft start”. Quattro pressioni brevi consentono un’accensione prolungata di 12 ore. Lo spegnimento è sempre possibile con una pressione sul pulsante. Modulo intelligente: funzione dimmer / luce di cortesia per bambini / simulatore di presenza / spegnimento automatico.