URMET SPA - UTD5454051 MTM500E TIMER LUCI SCALE - 5454051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Confezione
1 PZ
EAN
3760054540514
Codice prodotto
UTD5454051
Cod. produttore
5454051
Produttore
UTD
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Il modulo ad incasso MTM500E è un timer luci scale elettronico filare, che permette la gestione di luci da temporizzare fino a massimi 500W.\nPrevede la doppia temporizzazioni: una principale da 2 secondi a 4 ore e una prolungata (1 ora), con preavviso di spegnimento. É possibile centralizzare tramite filo pilota la gestione di più MTR500E, mediante l'accessorio CVI50 (cod. 5454805).\nGrazie alla Funzione “soft start / soft stop”, limita la corrente di spunto in fase di accensione del cairco luminoso, aumentando così la durata della lampada e dei pulsanti.\nIl modulo prevede 2 tipi di protezioni elettroniche integrate: in caso di cortocircuito sul carico (con ripristino automatico dopo l'eliminazione del guasto) e contro il surriscaldamento. è immune ai disturbi di rete fino a 1,5 kV ed impermeabile al 100%, potendolo quindi installabile anche all'esterno.\nPermette anche il controllo tramite un pulsante a bassa tensione (12 o 48 V), sia in continua che alternata, con l'aggiunta dell'accessorio ADBT.\nAccessori:\nADBT (cod. 5454076): Adattatore bassa tensione 12-48V AC o DC\nD600V (cod. 5454072): Diodo per la centralizzazione dei moduli tramite filo pilota\nBV40 (cod. 5454071): Bobina elettronica. Consente l'impiego dei moduli della gamma 500 con pulsanti con spia luminosa\nCVI50 (cod. 5454805): Consente la centralizzazione dei moduli della gamma 500


