AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD4820409 MVR500E-UP M TAPPARELLA ZIGBEE - 4820409

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD4820409 MVR500E-UP M TAPPARELLA ZIGBEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156076956

Codice prodotto

UTD4820409

Cod. produttore

4820409

Produttore

UTD

Il modulo radio ad incasso MVR500E-UP e un attuatore e un attuatore adatto per per la gestione di motori a 3 o a 4 fili fino a 500W (alimentato a 230V) per la gestione di tapparelle, veneziane, persiane e tende da sole motorizzate.Pilotabile sia con pulsanti singoli che doppi non interbloccati, mediante accessorio R12M.Possibilita di definire una posizione intermedia (richiamabile con 2 pressioni sul pulsante) e di configurare dei finecorsa elettronici.I moduli MVR500E-UP possono essere centralizzati sia in modalita filare, tramite filo pilota, che via radio Zigbee.Se l'impianto prevede il GATE-UP, il modulo puo essere gestito anche via App YnO UP, sia in locale che da remoto, e puo essere gestito in modalita automatica tramite la definizione discenari.Il controllo di coppia integrato evita il danneggiamento della tapparella o del motore in caso di ostacolo, e permette di attivare il movimento inverso della tapparella in caso di sovraccarico del motore.Le programmazione del modulo e molto semplice: sia attraverso un pulsante direttamente collegato che tramite l'applicazione Installatore UP2PRO.Accessori:D600V (cod. 5454072): Diodo per centralizzazione via filo pilota.R12M (cod. 5454073): Interfaccia per pulsante doppio (non interbloccato).