AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD4820397 TLC8-UP TELECOMANDO 8 CH - 4820397

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD4820397 TLC8-UP TELECOMANDO 8 CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnale di trasmissione - Radiocomando

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di canali - 8

  • Portata - 250 m

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156076833

Codice prodotto

UTD4820397

Cod. produttore

4820397

Produttore

UTD

Tipo di segnale di trasmissione:

Radiocomando

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di canali:

8

Portata:

250 m

Colore:

Antracite

Con telecomando:

no

Trasmettitore a parete:

no

Modulo trasmettitore wireless per contatto finestra:

no

Con telecomando / controllo remoto:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9022

Trasparente:

no

Adatto per interruttore RF (radio frequenza):

Adatto per dimmer RF (radio frequenza):

Adatto per interruttore saliscendi:

no

Adatto per display:

no

Adatto per sensori di movimento:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Il telecomando da appoggio a tavolo TLC8-UP e un trasmettitore radio Zigbee universale a 8 canali indipendente in grado di pilotare tutte le tipologie di rievitori radio Yokis (rele, dimmer, moduli tapparella) e dispositivi luminosi di terze parti basatisu protocollo Zigbee 3.0.Tramite tale telecomando si puo gestire, oltre a comandi diretti, anche comandi di centralizzazione e di attivazione di scenari.Grazie al protocollo radio Zigbee e possibile trasmettere comandi anche a moduli non direttamenteraggiungibili dal trasmettitore, sfruttando la ripetizione del comando da parte dei moduli attuatori presenti, e di trasmettere comandi a raggruppamenti di moduli di tipo diverso (rele, dimmer, attuatori tapparella, ecc.).E semplice da configurare: siadall'installatore, tramite il tasto del dispositivo oppure da App UP2Pro, che dall'utente, da App YnO UP.E possibile duplicare i trasmettitori copiando le impostazioni del primo sui successivi, senza intervenire sui moduli ricevitore.Il telecomando ecaratterizzato da una estetica di design e materiali di pregio: tasti con superficie morbida e corpo in materiale paraurti.Il trasmettitore e alimentato da una batteria standard CR2032 (durata media della batteria maggiore di 5 anni).Accessori:SUPTLC1-2-4-8TP (cod. 5454080) - supporto a pareteCOQTLC2-4-8TP (cod. 5454087) - guscio protettvo in gomma