AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD4099/45 VIDEOCITO-TELEF.EGEO ANTRACITE

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD4099/45 VIDEOCITO-TELEF.EGEO ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Telefono speciale

  • Possibilità di collegare telefoni cordless - 0

  • Segreteria telefonica - no

  • Display - Grafico

  • Vivavoce -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156044917

Codice prodotto

UTD4099/45

Cod. produttore

4099/45

Produttore

UTD

Modello:

Telefono speciale

Possibilità di collegare telefoni cordless:

0

Segreteria telefonica:

no

Display:

Grafico

Vivavoce:

Colore:

Antracite

Adatto per montaggio a parete:

Indicazione dell'addebito:

no

Ascolto amplificato:

no

Funzione CLIP (Caller ID Present - Visualizzazione numero chiamante):

Numero di voci della rubrica telefonica:

0

Connessione per headset (cuffie con microfono):

no

Tasti di selezione rapida:

0

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Kit suoneria radio MISTRAL senza flash con pulsante. Il kit è composto da 1 pulsante di chiamata Sch. 4311/11 e 1 soneria (senza flash) con distanza massima di ricezione pari a 100mt e 3 diverse melodie configurabili. Caratteristiche: segnalazione acust