AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD3000/480 MEDIACONVERTER

URMET SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156074068

Codice prodotto

UTD3000/480

Cod. produttore

3000/480

Produttore

UTD

Convertitore di linea che permette di trasformare una linea in rame 10/100/1000M con connettore RJ45 in una linea per fibra monomodale con distanza massima di 3 km. E? un dispositivo autoadattivo che gestisce la modalita di trasmissione sia full-duplex sia half-duplex. I protocolli di rete supportati sono IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab e IEEE802.3x. Il contenitore in metallo con doppia finestra laterale di ventilazione consente un?efficace dissipazione del calore. E? idoneo per la trasmissione in tempo reale di dati, voce e di segnali video in ambienti industriali.