URMET SPA - UTD3000/471 POE INJECTOR 60W - 3000/471

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021156074082
Codice prodotto
UTD3000/471
Cod. produttore
3000/471
Produttore
UTD
Il PoE Injector 3000/471 e un dispositivo in grado di fornire un?alimentazione PoE fino ad un massimo di 60W e con una porta di accesso dati 10/100/1000 in autoadattamento. Dispone di un circuito di protezione in caso di sovracorrenti e la condizione di normale funzionamento verra ripristinata dopo il riavvio dell?alimentazione elettrica. Adatto al collegamento in reti con forti interferenze elettromagnetiche e su lunghe distanze. Permette la trasmissione integrata di segnali di controllo in tempo reale,immagini, voce e dati.