AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD2841/1 SONERIA BADENIA 60 V. 120 MM - 2841/1

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD2841/1 SONERIA BADENIA 60 V. 120 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8021156011681

Codice prodotto

UTD2841/1

Cod. produttore

2841/1

Produttore

UTD

Suoneria badenia 60 Vca, 50 Hz, 120 mm Suoneria badenia a campana completa di supporto muro. Alimentazione: 60 Vca, 50 Hz. Diametro: 120 mm. Livello sonoro: > 93 dBA @ 1mt. Installazione: appoggio muro.