AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1784/772 KIT BIFAM.MIKRA2 MIRO VIVAVOCE - 1784/772

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1784/772 KIT BIFAM.MIKRA2 MIRO VIVAVOCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 2

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Con video -

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156068104

Codice prodotto

UTD1784/772

Cod. produttore

1784/772

Produttore

UTD

Numero di citofoni:

2

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

2 fili

Con video:

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Grigio

Tipo di montaggio stazione esterna:

Montaggio a parete

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Espandibile a max. numero stazioni interne:

8

Possibile collegamento con lo smartphone:

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

18

Vivavoce:

Con funzione giorno/notte:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Con funzione memoria:

no

Diagonale dello schermo in pollici:

4.3 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

no

KIT VILLA BIFAMILIARE CONVIDEOCITOFONO MÌROVIVAVOCE• n. 1 Pulsantiera Mikra2 ad appoggio parete in Zama• n. 1 Alimentatore 2 fili• n. 2 Videocitofoni Mìro 4,3” VivaVoce