AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1784/726 KIT BIFAMILIARE MIKRA2 VOG5W - 1784/726

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1784/726 KIT BIFAMILIARE MIKRA2 VOG5W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156074440

Codice prodotto

UTD1784/726

Cod. produttore

1784/726

Produttore

UTD

Kit videocitofonico bifamiliare a 2 fili con tecnologia 2Voice con videocitofono VOG5W vivavoce e pulsantiera da appoggio Mikra2 ad 1 tasto.\nConsente di usufruire di tutte le funzionalità ed accessori del sistema 2Voice.\nPossibilità di avere fino a 4 videocitofoni con chiamata in contemporanea e di effetuare chiamate intercomunicanti verso gli altri videocitofoni.\nIl kit fornisce la funzione di rinvio di chiamata su smartphone mediante il Wi-Fi a bordo del videocitofono.\nIl kit è composto da:\n- n° 1cod. 1784/2 Pulsantiera bifamiliare video, Mikra2\n- n° 2 cod. 1760/16 Videocitofono vivavoce con Wi-Fi VOG5W, bianco, display 5"\n- n° 1 cod. 1083/55 Distributore 4 utenze 2Voice\n- n° 1 cod. 1083/23 Alimentatore colonna 2Voice 6 moduli DIN