AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1783/708 KIT COLONNA SEC 2VOICE - 1783/708

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1783/708 KIT COLONNA SEC 2VOICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Con video - no

  • Colore dei posti esterni - Grigio

  • Tipo di montaggio stazione esterna - Incasso a parete

  • Tipo di montaggio stazione interna - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156058259

Codice prodotto

UTD1783/708

Cod. produttore

1783/708

Produttore

UTD

Tipo di installazione:

2 fili

Con video:

no

Colore dei posti esterni:

Grigio

Tipo di montaggio stazione esterna:

Incasso a parete

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Espandibile a max. numero stazioni interne:

127

Possibile collegamento con lo smartphone:

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

2

Con funzione giorno/notte:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Con funzione memoria:

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

no

KIT COLONNA 2VOICE composto da: • n. 1 cod. 1083/74 - Posto esterno audio Sinthesi S2 con 2 pulsanti. • n. 1 cod. 1083/50 Interfaccia di colonna - Dispositivo utilizzato per disaccoppiare le colonne montanti in impianti 2Voice complessi. Predisposto per il montaggio su barra DIN (10 moduli). • n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore 2Voice.