URMET SPA - UTD1745/21 UNITA RIPRESA SINTHESI 5F.1/T. - 1745/21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8021156018703
Codice prodotto
UTD1745/21
Cod. produttore
1745/21
Produttore
UTD
Il modulo Sinthesi per sistemi 5 fili e’ dotato di morsetti a carrello estraibili, telecamera B/N con gruppo illuminazione, un pulsante di chiamata e posto esterno. Il gruppo d’illuminazione a LED IR consente di riprendere la persona chiamante in modo ideale anche in condizioni di scarsa luce. La telecamera e’ basculante. Le dimensioni del prodotto e’ pari a 2 moduli Sinthesi. La retro-iluminazione del pulsante e’ omogenea con LED di color ambra.Telecamera B/N CCD 1/3 - Basculamento Telecamera: V +10° - 15°; H + 10° -10° - Assorbimento max: 250 mAcc- Uscita video: 1 Vpp ± 10% differenziale - Frequenza verticale:50Hz ± 1% - Frequenza orizzontale: 15625Hz ± 1% - Alimentazione telecamera: 16 - 23Vcc- Alimentazione sezione fonica: 12Vac ± 1V - Assorbimento sezione fonica: a riposo < 15 mA con fonica attiva<80 mA- Regolazioni foniche: canale esterno: max > 96dB; canale interno: max > 100dB - Dimensione cartellino porta nome: (H x L) 12,5 x 67 mm - Grado di protezione IP:42 - Trattamento frontale:alluminio anodizzato - Dimensione modulo (H x L) 180 x 90 mm


