AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1723/96 KIT NOTE2 BIFAM.C/RINVIO DI CH - 1723/96

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1723/96 KIT NOTE2 BIFAM.C/RINVIO DI CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156070411

Codice prodotto

UTD1723/96

Cod. produttore

1723/96

Produttore

UTD

Il kit permette di gestire in maniera integrata i comandi domotici radio Yokis; in aggiunta offre la funzione di servizio di segreteria videocitofonica fino a 32 immagini. La pulsantiera esterna IP55 e dotata di lettore integrato di chiave di prossimita per apertura porta, telecamera ad ampio angolo di visione (113?H ? 92?V).Il kit prevede inoltre la possibilita di avere fino a 4 videocitofoni in chiamata contemporanea per ciascuna unita abitativa e chiamate intercomunicanti e di aggiungere una secondapulsantiera video e una telecamera di controllo. Consente di inviare le chiamate ricevute sullo smartphone mediante il WiFi presente sul videocitofono collegato al router di casa.Il kit e composto da:- n. 1 cod. 1723/12 - Pulsantiera secondaria bifamiliare video, Mikra2, per kit 1723- n. 2 cod. 1723/98 - Videocitofono vModo, 7? touchscreen, master per kit 2 fili gamma 1723- n. 1 cod. 1723/112 - Induttanza audio/video, per kit 1723- n. 1 cod. 1723/20 - Alimentatore di sistema per kit 1723-n. 1 cod. 1723/55 ? Distributore 4 utenze video per kit 1723- n. 10 chiavi di prossimita per apertura porta