AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1722/95 KIT MININOTE+ MONO C/MIKRA2 - 1722/95

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1722/95 KIT MININOTE+ MONO C/MIKRA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156068746

Codice prodotto

UTD1722/95

Cod. produttore

1722/95

Produttore

UTD

Il kit offre le consuete funzioni videocitofoniche di risposta, apertura porta, apertura passo carraio, autoinserzione su postazione esterna; in aggiunta permette di avere fino a 4 apparecchi totali con chiamata contemporanea e con la possibilita di farechiamate intercomunicanti da un videocitofono all'altro. Il kit e inoltre dotato di funzionalita di domotica YOKIS mediante il trasmettitore radio a bordo; cio permette di avere 12 icone sullo schermo touch che attivano scenari domotici YOKIS. Il kit e composto da:- n. 1 cod. 1784/1 - Pulsantiera, Mikra2, 1 pulsante, appoggio muro- n. 1 cod. 1722/87 - Videocitofono, cxModo, 7"touchscreen, con segreteria videocitofonica e automazione YOKIS radio integrata - n. 1 cod. 1722/21 - Alimentatore per sistema 2 fili- n. 1 cod. 1722/112 - Induttanza audio/video