AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

URMET SPA - UTD1722/86 KIT BIF.C/CXMODO-MIKRA COL 2FF - 1722/86

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1722/86 KIT BIF.C/CXMODO-MIKRA COL 2FF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 2

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Con video -

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156057344

Codice prodotto

UTD1722/86

Cod. produttore

1722/86

Produttore

UTD

Numero di citofoni:

2

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

2 fili

Con video:

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Grigio

Tipo di montaggio stazione esterna:

Montaggio a parete

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Espandibile a max. numero stazioni interne:

4

Possibile collegamento con lo smartphone:

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

1

Vivavoce:

Con funzione giorno/notte:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Con funzione memoria:

Diagonale dello schermo in pollici:

7 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

no

Kit bifamiliare con memoria immagine e funzioni di domotica CxModo & Mikra composto da: • n. 1 cod. 1722/111 - Pulsantiera Mikra ad appoggio parete in Zama con telecamera • n. 2 cod. 1722/87 - Videocitofono vivavoce Cx Modo bianco • n. 1 cod. 1722/21 -Alimentatore • n. 1 cod. 1722/112 - Impedenza video • n. 1 cod. 1722/55 - Distributore video