URMET SPA - UTD13906.AM PLACCA ZAMA ARG. MERCURIO 6M - 13906.AM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 6
Colore - Argento
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Metallo
Numero di unità orizzontali - 6
Confezione
1 PZ
EAN
8033335034244
Codice prodotto
UTD13906.AM
Cod. produttore
13906.AM
Produttore
UTD
Numero di unità:
6
Colore:
Argento
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Metallo
Numero di unità orizzontali:
6
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Lucido
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di moduli per riga (orizzontale):
6
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
192 mm
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
88 mm
Superficie:
Verniciato
Trasparente:
no
Profondità:
6 mm


