URMET SPA - UTD13904.AS PLACCA ALU SATINATO 4M - 13904.AS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Alluminio
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Altri
Numero di unità orizzontali - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8033335034176
Codice prodotto
UTD13904.AS
Cod. produttore
13904.AS
Produttore
UTD
Numero di unità:
4
Colore:
Alluminio
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Altri
Numero di unità orizzontali:
4
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di moduli per riga (orizzontale):
4
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Alluminio
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
146 mm
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
88 mm
Superficie:
Anodizzato
Trasparente:
no
Profondità:
6 mm


