AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1375/14A IP-PBX IPERTALK 20/20 EQ.0/1

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1375/14A IP-PBX IPERTALK 20/20 EQ.0/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156077458

Codice prodotto

UTD1375/14A

Cod. produttore

1375/14A

Produttore

UTD

iPerTalk è una sistema di comunicazione full-IP in grado di gestire le funzionalità telefoniche tipiche di un PABX integrandole con nuovi modi di comunicare (videochiamate, e-mail, sms, CTI, gestionali).iPerTalk è una piattaforma software estremamente modulare, espandibile sia in termini di risorse che di funzionalità multimediali, permettendo la gestione di differenti strumenti operativi in un unico centro servizi.iPerTalk è la soluzione ideale per chi desidera utilizzare diverse risorse di comunicazione, integrandole.Il sistema cod. 1375/14A è la soluzione pensata per servizi di videocitofonia IP destinati al terziario, sia in modalità stand-alone che integrati con PBX VoIP di terze parti, in particolare uffici e attività commerciali all'interno di un building residenziale in cui sia installato il sistema di videocitofonia iPerCom.Sistema telefonico IP equipaggiato equipaggiato per la gestione di 1 linea VoIP Provider ed espandibile fino a 20 linee e 20 interni mediante licenze aggiuntive. Il sistema è equipaggiato inoltre con le seguenti prestazioni: risponditore automatico evoluto personalizzabile, voicemail per ciascun utente (con accesso ai messaggi via mail, interfaccia web utente e derivato interno), interfaccia web per ciascun utente (per personalizzare il proprio derivato e accedere alle funzionalità aggiuntive), rubrica privata e condivisa, interfaccia di amministrazione.