AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1372/420 BASE PABX AGORA 4 EQ. 2/8

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1372/420 BASE PABX AGORA 4 EQ. 2/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di linee analogiche con accesso a rete pubblica - 4

  • Connessione ISDN (Basic Rate Interface esterno) - 0

  • Connessione ISDN (Bus S0 interno) - 0

  • Interfacce UP0 - 2

  • Connessione per terminali analogici - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156048441

Codice prodotto

UTD1372/420

Cod. produttore

1372/420

Produttore

UTD

Numero di linee analogiche con accesso a rete pubblica:

4

Connessione ISDN (Basic Rate Interface esterno):

0

Connessione ISDN (Bus S0 interno):

0

Interfacce UP0:

2

Connessione per terminali analogici:

8

Max numero di connessioni ISDN (Basic Rate Interface esterno), opzionale:

0

Max numero di connessioni ISDN (Bus S0 interno), opzionale:

0

Connessioni ISDN commutabili (esterno / interno):

0

Max numero di interfacce Up0 (2 fili half-duplex):

2

Max numero di connessioni per terminali analogici, opzionale:

12

Connessione Ethernet:

0

Interfaccia seriale:

Interfaccia citofonica:

Espandibile

Con contatti di commutazione:

Ingressi / Contatti di allarme:

no

Costruzione modulare:

Programmabile da remoto:

no

TAPI / CTI (integrazione tra telefono e computer, possibiltà di interfaccia con sistema informatico):

no

Interfaccia USB:

no

Numero di canali VoIP (esterni):

0

Numero di canali VoIP (interni):

0

Numero di canali VoIP (interni/esterni):

0

Numero massimo di canali VoIP, opzionale:

0

Numero di scatole Voicemail / fax:

0

Numero massimo di scatola Voicemail / fax, opzionale:

0

Base Pabx Agorà 4 eq. 2 linee urbane e 8 derivati, con capacità di gestire fino a 4 linee urbane analogiche 20 derivati (16 telefoni Director 2 TOP o CL). Alla configurazione base occorre eventualmente prevedere ulteriori schede d'interfaccia linee urbane (UTD 1372/2) e derivati (UTD 1372/3). Il Pabx prevede servizi opzionali quali: interfaccia citofonica per impianti Bibus (UTD1372/54), 1+n (UTD 1372/55) e 4+n (UTD1372/56), interfaccia USB UTD 1372/41, Filtro ADSL (UTD 1372/57) e Risponditore con funzioni di Operatore Automatico (UTD1372/59). Viene fornito completo manuali d'uso e installazione, CD con manuali in Inglese, frasari per aggiornamento in INGLESE, FRANCESE; SPAGNOLO e EBRAICO, applicativi sw per programmazione da PC.