AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD13400/2BG PRESA TV-SAT DIR DEMIX 2DB BG - 13400/2BG

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD13400/2BG PRESA TV-SAT DIR DEMIX 2DB BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di uscite - 2

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 2 dB

  • Numero di moduli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335035906

Codice prodotto

UTD13400/2BG

Cod. produttore

13400/2BG

Produttore

UTD

Modello:

Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di uscite:

2

Perdita di derivazione a 860 MHz:

2 dB

Numero di moduli:

2

Adatto per modem via cavo:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Colore:

Bianco

Perdita di inserzione a 2150 MHz:

1.5 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Nea, presa diretta TV-SAT, attenuazione 2 dB, 2 moduli, bianco ghiaccio