URMET SPA - UTD13400/2 PRESA TV-SAT DIRET.DEMISC. 2DB - 13400/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di uscite - 2
Perdita di derivazione a 860 MHz - 2 dB
Numero di moduli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8033335035579
Codice prodotto
UTD13400/2
Cod. produttore
13400/2
Produttore
UTD
Modello:
Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di uscite:
2
Perdita di derivazione a 860 MHz:
2 dB
Numero di moduli:
2
Adatto per modem via cavo:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Colore:
Antracite
Perdita di inserzione a 2150 MHz:
1.5 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz


