AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD12266/EU-23.OT PORTAMEC.VUOTO SICUR.K45+RJ OT

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD12266/EU-23.OT PORTAMEC.VUOTO SICUR.K45+RJ OT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello coperchio - Tondo

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Numero RAL - 0

  • Colore - Ottone

  • Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335046308

Codice prodotto

UTD12266/EU-23.OT

Cod. produttore

12266/EU-23.OT

Produttore

UTD

Modello coperchio:

Tondo

Numero di prese Schuko:

0

Numero RAL:

0

Colore:

Ottone

Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili:

1

Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.):

no

Materiale (del corpo):

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Materiale del coperchio:

Altri

Numero di ingressi:

1

Profondità minima di incasso:

0 mm

Con uscita cavo nel coperchio:

no

Larghezza di incasso:

0 mm

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Diametro di incasso:

0 mm

Adatto per incasso in sopraelevati con intercapedine:

Lunghezza di incasso:

0 mm

Telaio di protezione rivestimento pavimento (moquette, linoleum, etc.):

no

Trattamento superficie (corpo):

Altri

Installabile nel cemento:

Adatto per impiego all'interno:

Adatto per lavaggio bagnato:

no

Coperchio della copertura di protezione della superficie:

Altri

Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice):

0 mm

Coperchio della copertura del trattamento superficiale:

Altri

Carico coperchio:

0 kN

Adatto per pavimenti in sale computer:

Adatto per canale sottopavimento:

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:

0

Adatto per impiego all'esterno:

no

Lunghezza esterna:

0 mm

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:

0

Adatto per incasso in pavimenti flottanti (pannelli rimovibili):

Coperchio bloccabile:

Diametro esterno:

0 mm

Larghezza esterna:

0 mm

Porta meccanismo vuoto per una presa di energia e un connettore dati, ottone