URMET SPA - UTD11807.OS PL.FLEXA TECNOPLM.7M ORO SAT. - 11807.OS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 7
Colore - Oro
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Numero di unità orizzontali - 7
Confezione
1 PZ
EAN
8033335019166
Codice prodotto
UTD11807.OS
Cod. produttore
11807.OS
Produttore
UTD
Numero di unità:
7
Colore:
Oro
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Numero di unità orizzontali:
7
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di moduli per riga (orizzontale):
7
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
212 mm
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
85 mm
Superficie:
Verniciato
Trasparente:
no
Profondità:
9 mm


