URMET SPA - UTD11800/905.A KIT NEA ANTRACITE PREMIATY 25


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033335050893
Codice prodotto
UTD11800/905.A
Cod. produttore
11800/905.A
Produttore
UTD
- n. 10 cod. 10108 - Pulsante, morsetti a vite, 1 modulo, 1P NO 10A, antracite- n. 10 cod. 10103 - Deviatore, morsetti a vite, 1 modulo, 1P 10AX, antracite- n. 30 cod. 10303 - Presa bipasso P11-P17, 1 modulo, 2P+T 16A-250V, antracite- n. 20 cod. 10310N/2 - Presa universale P40, 2 moduli, 2P+T 16A-250V, antracite- n. 1 cod. 10312/2 - Presa P40+USB 3.0A con uscita Tipo "C", 2 moduli, antracite- n. 60 cod. 10350 - Copriforo, 1 modulo, antracite- n. 40 cod. 10703N - Supporto ribassato 3 moduli con viti- n. 1 cod. 12513.AN - Coperchio protetto, 3 moduli, Antracite, IP55